※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
白ルーズフランジ 10K・SOP-LJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
250
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
呼び径(B)
10
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374016
品番
シロ10KルーズSS-F
参考基準価格(税別)
¥12,780
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
外径(mm)
400
ボルト穴径(Φmm)
25
ボルト穴数
12
材質
鋼製(白)
厚さ(mm)
24
質量(kg)
11
穴径(Φmm)
25
内径(Φmm)
270
外径D(Φmm)
400
外径(Φmm)
400
使用圧力
10K
穴数
12
厚さt(mm)
24
半径R(mm)
7
内径do(Φmm)
270
呼び圧力
10K
取付穴PCD(mm)
355
寸法PCD(Φmm)
355
商品豆知識
配管工事を支える補助部材