※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
白ルーズフランジ 割フランジ・10K・SOP-LJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
2-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374113
品番
シロ10KルーズSS-F-ワリ
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
外径(mm)
175
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
質量(kg)
2.58
穴径(Φmm)
19
外径D(Φmm)
175
使用圧力
10K
厚さt(mm)
18
半径R(mm)
6
内径do(Φmm)
79.5
呼び圧力
10K
取付穴PCD(mm)
140
商品豆知識
配管工事を支える補助部材