曜日別特売
シロ10KルーズSS-F-ワリ 白ルーズフランジ 割フランジ・10K・SOP-LJ イシグロ 51374147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白ルーズフランジ 割フランジ・10K・SOP-LJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1個注文コード51374147品番シロ10KルーズSS-F-ワリ
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
呼び径(A)125呼び径(B)5外径(mm)250ボルト穴径(Φmm)23ボルト穴数8質量(kg)4.73穴径(Φmm)23外径D(Φmm)250使用圧力10K厚さt(mm)20半径R(mm)7内径do(Φmm)143呼び圧力10K取付穴PCD(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする