※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
黒鉄閉止フランジ 10K・BL-RF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374235
品番
10KBD-RF
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
外径(mm)
140
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
形状
閉止フランジ
厚さ(mm)
16
全長(mm)
24
質量(kg)
1.79
型
BL型
穴径(Φmm)
19
内径(Φmm)
49.1
外径D(Φmm)
140
外径(Φmm)
140
使用圧力
10K
穴数
4
厚さt(mm)
16
ガスケット座厚(f)(mm)
2
内径do(Φmm)
49.1
呼び圧力
10K
適用管外径(Φmm)
48.6
寸法PCD(Φmm)
105
ガスケット座径(G)(mm)
81
商品豆知識
配管工事を支える補助部材