曜日別特売
10KBD-RF 黒鉄閉止フランジ 10K・BL-RF イシグロ 51374296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒鉄閉止フランジ 10K・BL-RF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード51374296品番10KBD-RF
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径(A)150呼び径(B)6外径(mm)280ボルト穴径(Φmm)23ボルト穴数8形状閉止フランジ厚さ(mm)22全長(mm)40質量(kg)10.1BL型穴径(Φmm)23内径(Φmm)166.6外径D(Φmm)280外径(Φmm)280使用圧力10K穴数8厚さt(mm)22ガスケット座厚(f)(mm)2内径do(Φmm)166.6呼び圧力10K適用管外径(Φmm)165.2寸法PCD(Φmm)240ガスケット座径(G)(mm)212
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする