仕様引込方式(リミッタースペース)なし、(分岐電流センサ数)43材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応縦(mm)340横(mm)646ブレーカ自家発電用連携:20A回路数(実装)38主幹容量(A)60回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×631×30分岐内容(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8