※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
黒鉄閉止フランジ 20K・BL-RF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
200
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374427
品番
20KBD-RF
参考基準価格(税別)
¥23,070
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
外径(mm)
350
ボルト穴径(Φmm)
25
ボルト穴数
12
形状
閉止フランジ
全長(mm)
46
質量(kg)
20.8
型
BL型
穴径(Φmm)
25
外径D(Φmm)
350
使用圧力
20K
穴数
12
厚さt(mm)
30
ガスケット座厚(f)(mm)
2
内径do(Φmm)
218
呼び圧力
20K
適用管外径(Φmm)
216.3
寸法PCD(Φmm)
305
ガスケット座径(G)(mm)
275
商品豆知識
配管工事を支える補助部材