※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
白鉄閉止フランジ 20K・BL-RF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
100
80
100
125
150
呼び径(B)
4
3
4
5
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374445
品番
シロ20KBD-RF
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
225
ボルト穴径(Φmm)
23
全長(mm)
36
質量(kg)
6.61
型
BL型
穴径(Φmm)
23
外径D(Φmm)
225
使用圧力
20K
穴数
8
厚さt(mm)
24
ガスケット座厚(f)(mm)
2
ボルト穴数
8
内径do(Φmm)
115.4
呼び圧力
20K
適用管外径(Φmm)
114.3
寸法PCD(Φmm)
185
ガスケット座径(G)(mm)
160
商品豆知識
配管工事を支える補助部材