曜日別特売
16KSS-RF 黒鉄フランジ 16K・SOP-RF イシグロ 51374673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒鉄フランジ 16K・SOP-RF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1個注文コード51374673品番16KSS-RF
参考基準価格(税別)¥14,720販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径(A)125呼び径(B)5外径(mm)270ボルト穴径(Φmm)25ボルト穴数8全長(mm)34質量(kg)6.5SOP型穴径(Φmm)25外径D(Φmm)270使用圧力16K穴数8厚さt(mm)22ガスケット座厚(f)(mm)2内径do(Φmm)141.2呼び圧力16K適用管外径(Φmm)139.8寸法PCD(Φmm)225ガスケット座径(G)(mm)195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする