曜日別特売
20KSS-RF 黒鉄フランジ 20K・SOP-RF イシグロ 51374725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒鉄フランジ 20K・SOP-RF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード51374725品番20KSS-RF
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4外径(mm)135ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数4材質全長(mm)26質量(kg)1.57SOP型穴径(Φmm)19外径D(Φmm)135使用圧力20K穴数4厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2内径do(Φmm)43.2呼び圧力20K適用管外径(Φmm)42.7寸法PCD(Φmm)100ガスケット座径(G)(mm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする