※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
黒鉄フランジ 20K・SOP-RF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
80
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
3
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374768
品番
20KSS-RF
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
外径(mm)
200
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
8
材質
鋼
全長(mm)
34
質量(kg)
3.8
型
SOP型
穴径(Φmm)
23
外径D(Φmm)
200
使用圧力
20K
穴数
8
厚さt(mm)
24
ガスケット座厚(f)(mm)
2
内径do(Φmm)
90
呼び圧力
20K
適用管外径(Φmm)
89.1
寸法PCD(Φmm)
160
ガスケット座径(G)(mm)
132
商品豆知識
配管工事を支える補助部材