※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
白鉄フランジ 16K・SOP-RF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
150
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
呼び径(B)
6
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374926
品番
シロ16KSS-RF
参考基準価格(税別)
¥23,360
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
外径(mm)
305
ボルト穴径(Φmm)
25
ボルト穴数
12
全長(mm)
38
質量(kg)
8.7
型
SOP型
穴径(Φmm)
25
外径D(Φmm)
305
使用圧力
16K
穴数
12
厚さt(mm)
24
ガスケット座厚(f)(mm)
2
内径do(Φmm)
166.6
呼び圧力
16K
適用管外径(Φmm)
165.2
寸法PCD(Φmm)
260
ガスケット座径(G)(mm)
230
商品豆知識
配管工事を支える補助部材