※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
白鉄フランジ 20K・SOP-RF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
50
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374996
品番
シロ20KSS-RF
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
外径(mm)
155
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
全長(mm)
26
質量(kg)
1.89
型
SOP型
穴径(Φmm)
19
外径D(Φmm)
155
使用圧力
20K
穴数
8
厚さt(mm)
18
ガスケット座厚(f)(mm)
2
内径do(Φmm)
61.1
呼び圧力
20K
適用管外径(Φmm)
60.5
寸法PCD(Φmm)
120
ガスケット座径(G)(mm)
96
商品豆知識
配管工事を支える補助部材