曜日別特売
SPS-100T 水中ポンプ 汚水用 ナカトミ 51375504

 

SPS-100T 水中ポンプ 汚水用 ナカトミ 51375504
SPS-100T 水中ポンプ 汚水用 ナカトミ 51375504
SPS-100T 水中ポンプ 汚水用 ナカトミ 51375504
SPS-100T 水中ポンプ 汚水用 ナカトミ 51375504

水中ポンプ 汚水用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード51375504品番SPS-100T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。

用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。吐出口径(Φmm)32出力(50/60Hz)(W)190/240W(消費電力)電源(V)単相交流100(50/60Hz)全揚程(m)4.5/6(内径32mmホース使用時)最大吐出量(L/min)90/105(内径32mmホース使用時)使用流体汚水用付属品タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm)質量(kg)3.9電流(A)2.6/2.4消費電力(W)190/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×325連続使用時間(時間)8保護装置【モーター】サーマルプロテクター電源コードCT0.75mm×約3.5m運転可能最低水位(mm)50使用水温(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-12
用途: 泥水汲み上げ
フォーブルのむら3不動産業

電動やでどうかなぁと思ってたら、実際コンセントに差し込んだら、いきよいよく泥水が出てきました。

2が参考にしています
対象商品 : 51375504
2020-10-12
用途: 風呂の水の移送
その他業種

納品に時間が掛かりましたが、スペックは、充分で大変、助かっています。良い製品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 51375504
2021-01-04
用途: 地下水排水口に溜まっている水のハイスイにシヨウ

スイッチを入れたら直ぐに作動し汚水の排水がスムーズにできました。グッドな作動効率でした。

対象商品 : 51375504
2019-12-25
用途: 高圧ハンドホールに水が貯まっていたのをくみ出しました
中里電気サービス建設業・工事業

価格の割りには結構な勢いで吐出してくれました。以前はリースで借りていましたがこの価格なら2回使えばリースより安くなりますので良いかもしれません。プラスチック本体の為、何回ぐらい又は何年ぐらい使えるか楽しみです。

対象商品 : 51375504
2020-02-05
用途: 排水用ポンプの予備として購入

安価なので仕方がないと思いますが現物を見た感じは安っぽい感じがしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする