用途工場や現場の排水作業や散水のお仕事使いも、災害などの排水作業に。排水ポンプ、エンジン式ポンプ、汲み上げポンプとして。吸入吐出口径(mm)38出力2.0kw(2.7PS)/3600min‐1全揚程(m)25(内径38mmホース使用時)吸入揚程(m)7(内径38mmホース使用時)最大吐出量(L/min)250(内径38mmホース使用時)付属品カップリング38mm/25mm用×各2、パッキン38mm/25mm用×各2、ホースバンド38mm/25mm用×各3、ストレーナー38mm/25mm用×各1、38mm/25mm異径アダプター×2、異径アダプター用パッキン×2、プラグレンチ×1、ドライバー×1質量(kg)18排気量(mL)94寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×350使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)87/m燃料タンク容量(L)1.5エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン始動方式リコイルスターター保証期間お買い上げ日より1年点火プラグTORCHE7RTC/互換品NGKBPR7HS