A-77168 蓋付き ステンレスバットセット 深型 アーネスト 51375879

 

A-77168 蓋付き ステンレスバットセット 深型 アーネスト 51375879
A-77168 蓋付き ステンレスバットセット 深型 アーネスト 51375879
A-77168 蓋付き ステンレスバットセット 深型 アーネスト 51375879
A-77168 蓋付き ステンレスバットセット 深型 アーネスト 51375879
A-77168 蓋付き ステンレスバットセット 深型 アーネスト 51375879
A-77168 蓋付き ステンレスバットセット 深型 アーネスト 51375879
A-77168 蓋付き ステンレスバットセット 深型 アーネスト 51375879
A-77168 蓋付き ステンレスバットセット 深型 アーネスト 51375879
A-77168 蓋付き ステンレスバットセット 深型 アーネスト 51375879

蓋付き ステンレスバットセット 深型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード51375879品番A-77168
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

深型になって使い勝手がUPしたステンレスバットと水切りザルのセット。バットは専用のフタ付き。鶏肉の下味付け、マリネ、酢の物を冷蔵庫で保存したり余った煮物調理の保存にも便利です。ザルは野菜、麺類の水切りはもちろん天ぷら・フライなどの油きりに便利。使わない時は、積み重ねてコンパクトに収納できる。

用途料理、食品の保存に。材質ステンレス鋼、ポリエチレンセット内容バット、角型ザル、フタ質量(g)バット:240、角型ザル:140、フタ:75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バット:220×160×60、角型ザル:225×160×60、フタ:225×160×10フタありアズワン品番64-3283-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする