DBZ-60G ネジザウルスバズーカ エンジニア 51376956

商品画像1

DBZ-60G ネジザウルスバズーカ エンジニア 51376956
DBZ-60G ネジザウルスバズーカ エンジニア 51376956
DBZ-60G ネジザウルスバズーカ エンジニア 51376956
DBZ-60G ネジザウルスバズーカ エンジニア 51376956
DBZ-60G ネジザウルスバズーカ エンジニア 51376956
DBZ-60G ネジザウルスバズーカ エンジニア 51376956
DBZ-60G ネジザウルスバズーカ エンジニア 51376956
DBZ-60G ネジザウルスバズーカ エンジニア 51376956
DBZ-60G ネジザウルスバズーカ エンジニア 51376956
DBZ-60G ネジザウルスバズーカ エンジニア 51376956
DBZ-60G ネジザウルスバズーカ エンジニア 51376956
DBZ-60G ネジザウルスバズーカ エンジニア 51376956

ネジザウルスバズーカ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
セット内容グリップ:緑+ビット2種(DBZ-51・52)
グリップ:緑+ビット2種(DBZ-51・52)
グリップ:赤+ビット2種(DBZ-51・52)
内容量1セット注文コード51376956品番DBZ-60G
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

潰れたプラスネジを外せる、ビット交換式ドライバー。
叩かず外せるハンマーフリービットを付け替えることで、さまざまな形状、潰れ具合のネジに対応。
エルゴノミクスデザインを採用したグリップで、ビットの性能を最大限に引き出します。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。(品番:DBZ-51)
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。(品番:DBZ-52)

用途なめた皿ネジ、ナベネジ等の取外し全長(mm)(ビット)105材質(グリップ)ABS、ナイロン材質(軸)高炭素鋼質量(g)131刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容グリップ:緑+ビット2種(DBZ-51・52)商品構成セット品
関連資料:(8.37MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51376956
2021-05-27
用途: サッシ固定部ネジ外し
サービス業

ネジを緩めるのに非常に助かりました。ただ使わない1本なくしそうです。今は輪ゴムで止めています。格納できるスペースを検討して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする