曜日別特売
- キリン ファイア直火ブレンド185g缶 キリン 51377114

キリン ファイア直火ブレンド185g缶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(185g×30本)注文コード51377114品番-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,454
販売価格(税別)
3,198

直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、ミルクのまろやかさ、砂糖の甘さのバランスが程よいスタンダードコーヒー。

シリーズキリン ファイア容器本数30アズワン品番65-0451-62原材料牛乳、砂糖、コーヒー、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン/カゼインNa、乳化剤、香料アレルギー栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 34、たんぱく質(g) 0.8、脂質(g) 0.5、炭水化物(g) 6.5、糖質(g) 未測定食物繊維(g) 未測定食塩相当量(g) 0.13、ナトリウム(mg) 53、リン(mg) 21、カリウム(mg) 111、カフェイン(mg) 78
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする