K-ZOC(ケイゾック)
GLOWKICS(グローキックス) 安全スニーカー GKS-14
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
25
25.5
26
27
色
グリーン
ブラック
グリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51377419
品番
GKS-14
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
驚異の耐滑性(耐滑区分5以上!) 抜群のフィット感 スポーティ感覚の新セーフティ
用途
軽作業
サイズ(cm)
25
色
グリーン
甲被タイプ
紐タイプ
材質(先芯)
鉄製
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
スニーカー