K-ZOC(ケイゾック)
GLOWKICS(グローキックス) 安全スニーカー GKS-14
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
25
25
25.5
26
27
色
ピンク
ブラック
グリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51377473
品番
GKS-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
驚異の耐滑性(耐滑区分5以上!) 抜群のフィット感 スポーティ感覚の新セーフティ
用途
軽作業
サイズ(cm)
25
色
ピンク
甲被タイプ
紐タイプ
材質(先芯)
鉄製
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
スニーカー