曜日別特売
400-030 レスキューフーズ 1日セット ホリカフーズ 51377585

レスキューフーズ 1日セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(6セット)種類ライト注文コード51377585品番400-030
参考基準価格(税別)¥22,416販売価格(税込)¥23,738
販売価格(税別)
21,980

火も水も使わずに、温かい本格的な食事がお召し上がりいただけます!
ごはんの容器がトレーパックなので、おかずをかけてそのままお召し上がりいただけます。
みそ汁は麩と大根、食物繊維入り!

保存期間(年)製造日より3.5セット内容白いご飯×1、栗五目ごはん×1、おかゆ×1、ビーフカレー×1、とりそぼろ×1、みそ汁×1、外袋×3、発熱剤×3、発熱溶液×3、れんげ×3、紙ナプキン×3種類ライト内容量(g)白いご飯:200、おかゆ:200、とりそぼろ:70、ビーフカレー:180、栗五目ごはん:200、みそ汁:160保存方法常温
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする