K-ZOC(ケイゾック)
Free-K(フリーケイ) 安全スニーカー FKS-3000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
26
25.5
25
色
ブラウン
ブラック
グリーン
ブラウン
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51377674
品番
FKS-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
脱ぎ履きのしやすさはNO,1 超軽量で耐滑性にも優れるセーフティ ファブリック(布)素材で通気性抜群
用途
軽作業
サイズ(cm)
26
甲被タイプ
マジックタイプ
色
ブラウン
靴タイプ
スニーカー
形状
ミドルカット
材質(先芯)
鉄製
機能
軽量、耐滑性
種類
セーフティーシューズ
足幅
EEE