曜日別特売
BHR86181 スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ Panasonic(パナソニック) 51378016

 

BHR86181 スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ Panasonic(パナソニック) 51378016
BHR86181 スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ Panasonic(パナソニック) 51378016
BHR86181 スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ Panasonic(パナソニック) 51378016

スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
回路数(実装)18
横(mm)442
主幹容量(A)60
内容量1台注文コード51378016品番BHR86181
参考基準価格(税別)¥79,700販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

仕様引込方式(リミッタースペース)なし、(分岐電流センサ数)19材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能標準タイプ縦(mm)340横(mm)442回路数(実装)18主幹容量(A)60回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×427×30分岐内容(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※主幹ブレーカJ型(JIS互換性形)搭載品は、3P3Eの主幹ブレーカの組み換え対応はしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする