Panasonic(パナソニック)
スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
回路数
(実装)30
(実装)10
(実装)14
(実装)18
(実装)22
(実装)26
(実装)30
(実装)34
(実装)38
(実装)42
横(mm)
544
374
408
442
476
510
544
578
612
646
主幹容量(A)
50
40
50
60
75
100
30
全44種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51378156
品番
BHR85301
参考基準価格(税別)
¥121,700
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
仕様
引込方式(リミッタースペース)なし、(分岐電流センサ数)31
材質
プラスチック製
色
ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ
標準タイプ
構造
ドア付、露出・半埋込両用形
深さ(mm)
124
機能
標準タイプ
縦(mm)
340
横(mm)
544
回路数
(実装)30
主幹容量(A)
50
回路スペース
1
アース端子実装数
12(11回路は6)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
325×529×30
分岐内容
(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)
※
※埋込形は対応できません。
※
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※
※主幹ブレーカJ型(JIS互換性形)搭載品は、3P3Eの主幹ブレーカの組み換え対応はしておりません。