BQE87222LK コスモパネル あんしん機能付 あかりぷらす ばん Panasonic(パナソニック) 51382478

 

BQE87222LK コスモパネル あんしん機能付 あかりぷらす ばん Panasonic(パナソニック) 51382478
BQE87222LK コスモパネル あんしん機能付 あかりぷらす ばん Panasonic(パナソニック) 51382478
BQE87222LK コスモパネル あんしん機能付 あかりぷらす ばん Panasonic(パナソニック) 51382478

コスモパネル あんしん機能付 あかりぷらす ばん

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
回路数(実装)22
横(mm)552
内容量1台注文コード51382478品番BQE87222LK
参考基準価格(税別)¥117,400販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します

仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤高機能規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能あかりぷらす ばん/保安灯搭載縦(mm)325横(mm)552回路数(実装)22主幹容量(A)75回路スペース2アース端子実装数12半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×552×30分岐内容(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする