曜日別特売
BQW8562B3 スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック) 51382785

 

BQW8562B3 スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック) 51382785
BQW8562B3 スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック) 51382785
BQW8562B3 スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック) 51382785

スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
回路数(実装)6
横(mm)314
主幹容量(A)50
内容量1台注文コード51382785品番BQW8562B3
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

住宅分電盤です
すっきりしたデザインのドアなしタイプです

仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・電機温水器・IH対応縦(mm)325横(mm)314回路数(実装)6主幹容量(A)50回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×299×30IHクッキングヒーター用ブレーカ30A分岐内容(2P1E 20A)2、(2P2E 20A 100V)2、(2P2E 30A 200V)2エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする