曜日別特売

チークパッド (IS-17)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズXL
内容量1個注文コード51383764品番HJP193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ツーリングを快適にする、サンバイザーを装備したフルフェイス。
アドバンスドポリカーボネイトシェル:軽量かつ高いフィットを実現するテクノロジーシェル。
スーパークール内装:抗菌・速乾性に優れた着脱式の内装。
インテグレーテッドサンシールド:ワンタッチで素早く開閉する内蔵式サンバイザー。
100%MaxVision(R)シールド:防曇り効果に優れた、ピンロックシートを装着可能UVカット機能・アンチスクラッチ機能付。
ラピッドファイヤーシールド着脱システム:工具不要でシールド交換可能。

付属品チンカーテン・ブレスガード・マックスビジョンピンロックシート寸法(mm)25サイズXL規格SG・JIS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする