- 仕様
- レディ型、引込方式(リミッタースペース)なし、(分岐電流センサ数)31
- 材質
- プラスチック製
- 色
- ホワイト
- タイプ
- 標準タイプ
- 構造
- ドア付、露出・半埋込両用形
- 機能
- かみなりあんしん ばん/避雷器搭載
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 340×544×124
- 回路数
- (実装)28
- 主幹容量(A)
- 75
- 回路スペース
- 2
- アース端子実装数
- 12
- 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 325×529×30
- 分岐内容
- (2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
- マンセル記号
- 10Y9/0.5