仕様(分岐電流センサ数)27、引込方式(リミッタースペース)付材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応寸法(縦×横×深さ)(mm)340×612×124、(半埋込)325×597×30ブレーカIHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用:20A(分岐タイプ)、太陽光発電用連系:30A回路数実装:22主幹容量(A)60回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)分岐内容(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1