曜日別特売
BHRF85302C2 スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51389995

 

BHRF85302C2 スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51389995
BHRF85302C2 スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51389995
BHRF85302C2 スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51389995

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付BHRF85302C2

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
この商品は横・回路数など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
回路数
実装:30
注文コード
51389995
品番
BHRF85302C2
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

回路数
実装:30
主幹容量(A)
50
分岐内容
(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
仕様
(分岐電流センサ数)35、引込方式(リミッタースペース)なし
材質
プラスチック製
色
ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ
フリースペース付
構造
ドア付、露出・半埋込両用形
機能
太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
寸法(縦×横×深さ)(mm)
340×680×124、(半埋込)325×665×30
ブレーカ
IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用:20A(分岐タイプ)、太陽光発電用連系:30A
回路スペース
2
アース端子実装数
12(12回路は6)
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)
※
※埋込形は対応できません。
※
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※
※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。
※
※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする