仕様(分岐電流センサ数)15、引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・IH対応寸法(縦×横×深さ)(mm)340×510×124ブレーカIHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用連系(分岐タイプ):20A回路数(実装)14主幹容量(A)60回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×495×30分岐内容(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1