- 回路数
- (実装)34
- 主幹容量(A)
- 75
- 分岐内容
- (2P1E 20A)26、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
- 仕様
- (分岐電流センサ数)39、引込方式(リミッタースペース)なし
- 材質
- プラスチック製
- 色
- ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
- タイプ
- フリースペース付
- 構造
- ドア付、露出・半埋込両用形
- 機能
- 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 340×714×124
- ブレーカ
- IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート用(分岐タイプ):20A、太陽光発電用連系:30A
- 回路スペース
- 2
- アース端子実装数
- 12(12回路は6)
- 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 325×699×30