仕様(分岐電流センサ数)43、引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能ダブル発電対応縦(mm)340横(mm)748ブレーカ自家発電用連携:20A回路数(実装)38主幹容量(A)100回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×733×30分岐内容(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8太陽光発電用連系ブレーカ30A