- 回路数
- (実装)22
- 主幹容量(A)
- 75
- 分岐内容
- (2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1
- 仕様
- (分岐電流センサ数)27、引込方式(リミッタースペース)なし
- 材質
- プラスチック製
- 色
- ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
- タイプ
- フリースペース付
- 構造
- ドア付、露出・半埋込両用形
- 深さ(mm)
- 124
- 機能
- 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
- 縦(mm)
- 340
- 横(mm)
- 612
- 回路スペース
- 2
- アース端子実装数
- 12(12回路は6)
- 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 325×597×30
- IHクッキングヒーター用ブレーカ
- 30A
- エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)
- 20A
- 太陽光発電用連系ブレーカ
- 30A