仕様(分岐電流センサ数)23、引込方式(リミッタースペース)なし、マルチ通信型、ZEH・創エネ対応材質プラスチック製色ホワイトタイプ標準タイプ適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応寸法(縦×横×深さ)(mm)340×476×124回路数(実装)18主幹容量(A)75回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×461×30IHクッキングヒーター用ブレーカ30A分岐内容(2P1E 20A)12、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 30A 200V)2マンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A太陽光発電用連系ブレーカ30A