曜日別特売
BQE86183GJD コスモパネル 創エネ対応 3電池連系対応 Panasonic(パナソニック) 51395367

 

BQE86183GJD コスモパネル 創エネ対応 3電池連系対応 Panasonic(パナソニック) 51395367
BQE86183GJD コスモパネル 創エネ対応 3電池連系対応 Panasonic(パナソニック) 51395367
BQE86183GJD コスモパネル 創エネ対応 3電池連系対応 Panasonic(パナソニック) 51395367
BQE86183GJD コスモパネル 創エネ対応 3電池連系対応 Panasonic(パナソニック) 51395367

コスモパネル 創エネ対応 3電池連系対応

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
回路数(実装)18
横(mm)654
主幹容量(A)60
深さ(mm)124
内容量1台注文コード51395367品番BQE86183GJD
参考基準価格(税別)¥181,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています
<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる
<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます
<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています

仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能3電池連系対応縦(mm)325横(mm)654ブレーカ燃料電池用コンパクト連系:20A、蓄電池用コンパクト連系:20A回路数(実装)18主幹容量(A)60回路スペース3アース端子実装数12半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×639×30分岐内容(2P1E 20A)14、(2P2E 20A)4太陽光発電用連系ブレーカ30A
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※引込口装置が別途必要になる場合があります。

※表記の回路数とは別に、蓄電池用サーキットブレーカ20Aを搭載しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする