曜日別特売
GB-208 英文字入りサイン標識 日本緑十字社 51399302

英文字入りサイン標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容マスク着用
マスク着用
安全靴着用
ヘルメット着用
保護メガネ着用
安全帯着用
立入禁止
高電圧
火気厳禁
整理整頓
喫煙場所
頭上注意
足元注意
開放厳禁
自動運転中
指差呼称
回転注意
はさまれ注意
火傷注意
指づめ注意
高温危険
まき込まれ注意
内容量1枚注文コード51399302品番GB-208
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
文字内容マスク着用材質硬質エンビトラスコ品番106-7931厚さ(mm)1寸法(mm)450×300質量(g)190日本緑十字社品番095208
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする