日本緑十字社
JIS安全標識(禁止・防火)(タテ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
文字内容
危険手をふれるな
工事中立入禁止
作業中立入禁止
係員以外立入禁止
危険立入禁止
危険係員以外入るな
危険のぼるな
危険手をふれるな
危険火気厳禁
寸法(mm)
300×225
450×300
300×225
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51403064
品番
JA-110S
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
文字内容
危険手をふれるな
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
113-8914
寸法(mm)
300×225
質量(g)
95
日本緑十字社品番
393110
仕様
Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
1