日本緑十字社
JIS安全標識(禁止・防火)(タテ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容
工事中立入禁止
作業中立入禁止
係員以外立入禁止
危険立入禁止
危険係員以外入るな
危険のぼるな
危険手をふれるな
危険火気厳禁
寸法(mm)
300×225
450×300
300×225
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51403107
品番
JA-112S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
113-8244
寸法(mm)
300×225
質量(g)
95
日本緑十字社品番
393112
仕様
Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
1