日本緑十字社
JIS安全標識(禁止・防火)(ヨコ)
(2件のレビュー)
取扱い終了
文字内容
-
工事中立入禁止
作業中立入禁止
係員以外立入禁止
危険立入禁止
危険係員以外入るな
危険のぼるな
危険手をふれるな
危険火気厳禁
寸法(mm)
300×450
300×450
225×300
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51403396
品番
JA-125L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
文字内容
-
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
113-8830
寸法(mm)
300×450
質量(g)
190
日本緑十字社品番
391125
仕様
Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
1