曜日別特売
JA-142L JIS安全標識(禁止・防火) 日本緑十字社 51403511

JIS安全標識(禁止・防火)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
文字内容構内禁煙
寸法(mm)300×300
内容量1枚注文コード51403511品番JA-142L
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
文字内容構内禁煙取付方式穴4材質硬質エンビ寸法(mm)300×300質量(g)126日本緑十字社品番391142仕様Φ3mm穴×4トラスコ品番824-8225厚さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする