日本緑十字社
JIS安全標識(禁止・防火)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
文字内容
係員以外立入禁止
火気厳禁
構内禁煙
禁煙
消火器
消火栓
通行禁止
立入禁止
使用禁止
昇降禁止
喫煙は指定場所で
係員以外立入禁止
寸法(mm)
450×180
300×300
225×225
450×180
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51403694
品番
JA-152
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
係員以外立入禁止
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
寸法(mm)
450×180
質量(g)
113
日本緑十字社品番
392152
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
106-3214
厚さ(mm)
1