日本緑十字社
JIS安全標識(警告)(ヨコ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
文字内容
開口部注意
日本緑十字社品番
393232
注文コード
51404875
品番
JA-232S
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
開口部注意
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
日本緑十字社品番
393232
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
113-8675
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
225×300
質量(g)
95