曜日別特売
JA-234S JIS安全標識(警告)(ヨコ) 日本緑十字社 51404911

JIS安全標識(警告)(ヨコ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚文字内容頭上注意日本緑十字社品番393234注文コード51404911品番JA-234S
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
文字内容頭上注意取付方式穴4材質硬質エンビ日本緑十字社品番393234仕様Φ3mm穴×4トラスコ品番106-4726厚さ(mm)1寸法(mm)225×300質量(g)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする