日本緑十字社
JIS安全標識(作業に対する指示を示す標識)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
作業中は必ずメガネをかけよ
保護具着用
マスク着用
作業中は必ずメガネをかけよ
寸法(mm)
300×225
450×300
300×225
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51406056
品番
JA-318S
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
文字内容
作業中は必ずメガネをかけよ
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
106-6308
寸法(mm)
300×225
質量(g)
95
日本緑十字社品番
393318
仕様
Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
1