曜日別特売
JA-408 JIS安全標識(方向)(ヨコ) 日本緑十字社 51406171

JIS安全標識(方向)(ヨコ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
文字内容安全通路
トラスコ品番113-9043
内容量1枚注文コード51406171品番JA-408
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

最新のJIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。

文字内容安全通路日本緑十字社品番392408仕様Φ3mm穴×4トラスコ品番113-9043材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300質量(g)95取付方式穴4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする