日本緑十字社
JIS安全標識(方向)(ヨコ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
文字内容
→
非常口
安全通路
洗眼器
←
消火器
消火栓
→
トラスコ品番
113-8616
113-8147
113-8203
824-8257
123-5634
824-8259
113-8003
106-4734
113-9043
824-8258
113-8616
824-8260
113-9050
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51406196
品番
JA-410
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
最新のJIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
文字内容
→
日本緑十字社品番
392410
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
113-8616
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
225×300
質量(g)
95
取付方式
穴4