KHT- 1M 危険物標識(タテ) 日本緑十字社 51406853

KHT- 1M 危険物標識(タテ) 日本緑十字社 51406853
KHT- 1M 危険物標識(タテ) 日本緑十字社 51406853

危険物標識(タテ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容火気厳禁注文コード51406853品番KHT- 1M
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容火気厳禁取付方式穴4材質スチール(メラミン焼付)仕様Φ4.0mm穴×4、明治山、フチ線枠なしトラスコ品番824-8070厚さ(mm)0.4寸法(mm)600×300質量(g)570日本緑十字社品番053101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51406853
2023-01-05
用途: 標識

仕様上問題なく使える。無地も一緒に購入したけどそちらも問題ない。

対象商品 : 51406984
2019-03-20
用途: ガソリンスタンドの消防掲示板
有限会社システムメンテナンス建設業・工事業

防火塀に取付は良いのですが、場所によってガラス面や円柱柱に掲示しなくてはならない場合もあります。ステッカー製の物があれば良いのですが。因みに表示サイズは消防法で600mm×300mmです。

対象商品 : 51406853
2014-01-23
用途: 危険物施設への掲示

樹脂製の表示板を使用していましたが、耐候性が悪かったのでこちらのスチール製に切り換えました。
約1年の経過で若干の色あせと錆が発生していましたが、許容の範囲でしょう。

対象商品 : 51406853
2014-01-23
用途: 危険物施設への掲示

耐候性が悪い。(南向きで使用)
1年経過しないうちに白化し、クラックも発生したため交換を要する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする