R-101 サイン標識 日本緑十字社 51407587

サイン標識

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字内容お手洗(男性)
内容量1枚注文コード51407587品番R-101
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質アルミ厚さ(mm)0.5寸法(mm)190×90文字内容お手洗(男性)仕様裏面接着テープ付質量(g)28取付方式裏面接着テープ付日本緑十字社品番356101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする