曜日別特売
管理101 管理標識 日本緑十字社 51407885

管理標識

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容安全第一
内容量1枚注文コード51407885品番管理101
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
文字内容安全第一取付方式穴4材質硬質エンビ付属品両面シートテープ×6枚仕様Φ3mm穴×4トラスコ品番824-8052厚さ(mm)1寸法(mm)600×450質量(g)380日本緑十字社品番050101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51407885
2021-02-22
用途: 取引先の立ち入り検査時に必要
ヴァンテック株式会社製造業

社員及び役員の自己啓発や反省を促す材料になりまし
た。

対象商品 : 51407885
2018-03-07
用途: 作業場における、安全意識の高揚
自動車・二輪車・自転車関連業

きれいで、見やすく、とても良い商品と感じました。おすすめです。

対象商品 : 51407885
2017-10-02
用途: 工事現場に掲示

工事部に頼まれて購入しました。
特に苦情は出ていないので良いと判断します。
4枚一緒に頼みましたが種類がちがっていても、一緒に届けていただけたらなお良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする